| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2056238-M-C3 Herst.-Nr.: 0191067340030 EAN/GTIN: 4012801559164 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 190mm Außendurchmesser [D]: 340mm Breite [B]: 55mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 255000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 280000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 26001/min Baureihe: 62..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 340mm | Baureihe: | 62..-M | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 26001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 190mm | Breite [B]: | 55mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 255000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 33501/min | Klasse: | Rillenkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 280000N |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,02* | € 692,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 666,5468* | € 710,6568* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,33* | € 782,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 757,73* | € 806,92* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 833,03* | € 884,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|