| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2056244-M Herst.-Nr.: 0191068230000 EAN/GTIN: 4012801559423 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 400mm Breite [B]: 65mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 295000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 355000N Grenzdrehzahl [n G]: 28501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22001/min Baureihe: 62..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 400mm | Baureihe: | 62..-M | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 22001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 220mm | Breite [B]: | 65mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 295000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 28501/min | Klasse: | Rillenkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 355000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2056244-M, 0191068230000, 6244-M |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.312,24* | € 1.384,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,90* | € 1.384,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.307,4972* | € 1.384,4172* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,47* | € 1.517,41* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,44* | € 1.601,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.529,44* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|