Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71906-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B71906-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71906-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167275920000
EAN/GTIN:
     4012801454612
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4150N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 280001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 430001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
280001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
430001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
4150N
Weitere Suchbegriffe: 0167275920000, 205B71906-E-T-P4S-UM, B71906-E-T-P4S-UM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 85,07*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 80,64*
€ 92,02*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 80,53*
€ 92,02*
€ 4,95*
ab € 81,6585*
€ 93,1385*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 81,78*
€ 106,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 11 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.