Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP308-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP308-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP308-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167414800000
EAN/GTIN:
     4012801180320
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 96000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 79000N Grenzdrehzahl [n G]: 109001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 71001/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
71001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
96000N
Grenzdrehzahl [n G]:
109001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
79000N
Weitere Suchbegriffe: 0167414800000, 205NUP308-E-XL-TVP2, NUP308-E-XL-TVP2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 44,28*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 44,50*
2 Tage
158
€ 4,90*
ab € 37,66*
€ 47,62*
1 Tag
158
€ 7,90*
ab € 37,85*
€ 47,63*
4 Tage
158
€ 5,99*
ab € 37,64*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.