| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205S6207-HLC Herst.-Nr.: 0539899610000 EAN/GTIN: 4012802228007 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager S62, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12300N Grenzdrehzahl [n G]: 135001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 100001/min Baureihe: S62 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 72mm | Baureihe: | S62 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 100001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 35mm | Breite [B]: | 17mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 21800N | Grenzdrehzahl [n G]: | 135001/min | Klasse: | Rillenkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 12300N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205S6207-HLC, S6207-HLC, 0539899610000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,87* | € 43,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,84* | € 43,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,6984* | € 44,1984* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,39* | € 48,44* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,39* | € 60,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|