| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H3138 Herst.-Nr.: 0167312120000 EAN/GTIN: 4012801217132 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 170mm Gewinde [G]: M190x3 Hülsenlänge [B 1]: 141mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 170mm | Gewinde [G]: | M190x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 141mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206H3138, H3138, 0167312120000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 254,99* | € 282,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,46* | € 282,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 250,34* | € 283,40* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,61* | € 293,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,39* | € 313,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 265,61* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|