Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206KM1 FAG Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008B8C7_a.png
0008B8C7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206KM1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0383928600000
EAN/GTIN:
     4012801174305
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M12x1 Außendurchmesser [d 2]: 22mm Breite [B]: 4mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [d 2]:
22mm
Baureihe:
KM
Breite [B]:
4mm
Gewinde [G]:
M12x1
Klasse:
Nutmutter
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: din 981, 0383928600000, KM1, 206KM1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,23*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,32*
1
€ 3,19*
ab € 1,76*
€ 2,56*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.