| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206KML28 Herst.-Nr.: 0192026950000 EAN/GTIN: 4012801223157 |
| |
|
| | |
| Nutmuttern KML, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M140x2 Außendurchmesser [d 2]: 165mm Breite [B]: 22mm Baureihe: KML Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [d 2]: | 165mm | Baureihe: | KML | Breite [B]: | 22mm | Gewinde [G]: | M140x2 | Klasse: | Nutmutter | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206KML28, KML28, 0192026950000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,16* | € 66,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,41* | € 66,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 70,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,70* | € 77,67* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,16* | € 90,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|