Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21022226EJW33C5 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21022226EJW33C5
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22226EJW33C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 230 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 130 Dynamische Tragzahl kN: 757 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 64 Lagerluft: C5 Statische Tragzahl kN: 945
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
230
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
130
Dynamische Tragzahl kN:
757
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
64
Lagerluft:
C5
Statische Tragzahl kN:
945
Weitere Suchbegriffe: 22226EJW33C5, 21022226EJW33C5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,06*
€ 374,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,60*
€ 376,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,69*
€ 409,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.