Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102473 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102473
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2473
EAN/GTIN:
     0053893116037
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 67,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,812 Statische Tragzahl kN: 73,3
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
67,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,812
Statische Tragzahl kN:
73,3
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2473, 2102473
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 72,58*
7 Tage
9
€ 10,00*
ab € 61,31*
€ 72,59*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 156,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 161,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 183,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.