Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103578/3525 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103578/3525
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3578/3525
EAN/GTIN:
     0053893652641
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 87,312 Außendurchmesser Zoll: 3,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 113 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30,162 Statische Tragzahl kN: 134
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
87,312
Außendurchmesser Zoll:
3,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
113
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30,162
Statische Tragzahl kN:
134
Weitere Suchbegriffe: 2103578/3525, 3578/3525
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 92,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 93,77*
€ 4,95*
ab € 79,1125*
€ 97,9325*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,77*
€ 99,86*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,79*
€ 110,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.