Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS110145 INA Axiallagerscheibe AS110145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS110145
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000198280000
EAN/GTIN:
     4012802710731
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 145 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 115 mm Laufbahnmaß Ea: 143 mm zöllig/metrisch: metrisch Bezugsdrehzahl min-1: 890 Tragzahlen dynamisch: 97 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 63 kN Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 110 mm Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 2230
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
145 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
890
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
63 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2230
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Laufbahnmaß Ea:
143 mm
Laufbahnmaß Eb:
115 mm
Tragzahlen dynamisch:
97 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: AS110145, 230AS110145, 0000198280000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,51*
€ 3,19*
ab € 8,02*
€ 11,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,29*
7 Tage
54
€ 10,00*
ab € 9,04*
€ 13,06*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 9,25*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.