Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXW12 INA Axial-Nadellager AXW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073EA_a.png
000073EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXW12
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001615940000
EAN/GTIN:
     4012802032819
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit AxiallagerscheibeTechnische Eigenschaften: Bundbreite B1: 3 mm Schultermaß D1: 16 mm Laufbahnmaß Eb: 14 mm Laufbahnmaß Ea: 25 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 15200 Bezugsdrehzahl min-1: 7300 Tragzahlen dynamisch: 9,9 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,85 kN Kombinierbare Nadelbüchse: BK1210 Kombinierbare Nadellager ohne Innenring: NK9/12-TV, NK9/16-TV Kombinierbare Nadellager mit Innenring: NKI6/12-TV, NKI6/16-TV Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 29 mm Bauart: Axial-Nadellager Baureihe: AXW.. Innendurchmesser d: 12 mm Höhe: 3,2 mm Axialscheibe: AS1226 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
29 mm
Axialscheibe:
AS1226
Bauart:
Axial-Nadellager
Baureihe:
AXW..
Bezugsdrehzahl min-1:
7300
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15200
Höhe:
3,2 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kombinierbare Nadelbüchse:
BK1210
Kombinierbare Nadellager mit Innenring:
NKI6/12-TV, NKI6/16-TV
Kombinierbare Nadellager ohne Innenring:
NK9/12-TV, NK9/16-TV
Laufbahnmaß Ea:
25 mm
Laufbahnmaß Eb:
14 mm
Schultermaß D1:
16 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,9 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
10
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,74*
2 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,82*
4 Tage
883
1
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,07*
5 Tage
883
1
€ 10,00*
ab € 2,53*
€ 3,45*
1
€ 3,19*
ab € 2,57*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,08* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.