Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2520-B INA Nadelhülse HK2520-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2520-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0067549100000
EAN/GTIN:
     4047643190848
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 32 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 19,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,2 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 7400 Grenzdrehzahl min-1: 10200 Laufring: LR20X25X20,5 Innenring: IR20X25X20,5 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 33 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
7400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10200
Innendurchmesser d:
25 mm
Innenring:
IR20X25X20,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR20X25X20,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,9 kN
Tragzahlen statisch:
33 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz, nadelhülse außen-ø 14mm, 0067549100000, HK2520-B, 230HK2520-B
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
702
1
€ 8,90*
ab € 2,54*
€ 3,44*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,45*
Lager 8670
251
5
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,65*
3 Tage
3045
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 3,77*
5 Tage
3040
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.