| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230IR75X85X54-XL Herst.-Nr.: 0000232640000 EAN/GTIN: 4012802044829 |
| |
|
| | |
| Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 54 mm r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -17 µm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 85 mm | Bauart: | Innenring | Baureihe: | IR.. | Bearbeitungszugabe ja/nein: | nein | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 54 mm | Innendurchmesser d: | 75 mm | Lagerluft Kennzeichen: | CN | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | nein | obere Toleranz der Laufbahn F: | -4 µm | Oberfläche drallfrei ja/nein: | nein | r min: | 1 mm | Stirnseite mit Fase ja/nein: | ja | untere Toleranz der Laufbahn F: | -17 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 230IR75X85X54-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, 0000232640000, NADELKRANZ, LR, IR75X85X54-XL, NADELLAGER, INNENRING |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,29* | € 42,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,23* | € 42,68* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,74* | € 46,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,09* | € 47,25* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,48* | € 58,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,48* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|