Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR47-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR47-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR47-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055454470000
EAN/GTIN:
     4012802427646
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 20 mm Breite C: 24 mm Gewinde: M20x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 40,5 mm Gesamtlänge B: 66 mm Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 2400 Tragzahlen dynamisch: 15,4 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,4 kN Schmiernippel ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C Baureihe: KR.. Breite des Innenrings B1 max.: 25,6 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Vollnadelig ja/nein: nein Außendurchmesser D: 47 mm Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
24 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
25,6 mm
Durchmesser d1:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,4 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
66 mm
Gewinde:
M20x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
40,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
15,4 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrolle kr47-pp-a, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, 230KR47-PP-A, KR47-PP-A, 0055454470000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 42,17*
€ 51,24*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 51,25*
Lager 8670
62
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 51,49*
1 Tag
696
€ 4,90*
ab € 47,74*
€ 57,99*
1 Tag
696
€ 7,90*
ab € 47,73*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120552
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.