Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV16-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV16-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV16-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057409910000
EAN/GTIN:
     4012802428216
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 6 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Gewinde: M6 Länge Gewindezapfen B2: 16 mm Gesamtlänge B: 28 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 100 °C Tragzahlen dynamisch: 4,9 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,95 kN Schmiernippel ja/nein: ja Wälzkörperform: Nadel Breite C: 11 mm Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Grenzdrehzahl min-1: 3800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,95 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
28 mm
Gewinde:
M6
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
16 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, 230kr16-pp-a ina kurvenrolle, profillaufrollen ina, kurvenrolle krv, 0057409910000, KRV16-PP-A, 230KRV16-PP-A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 8,90*
ab € 16,82*
€ 22,62*
Lager 8670
275
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 22,63*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 24,41*
3 Tage
451
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 24,46*
2 Tage
451
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV16-PP-A (Industrie)
ab € 20,55*
Ähnlich
RS Pro
471304
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.