Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUTR1747-A INA Stützrolle NUTR1747-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007734_a.png
00007734_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUTR1747-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095960030000
EAN/GTIN:
     4012802419498
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 21 mm Breite C: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Labyrinthdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,85 kN Grenzdrehzahl min-1: 5500 Innendurchmesser d: 17 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Tragzahlen statisch: 30,5 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 30,5 kN zulässige radiale Belastung statisch: 30,5 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 47 mm Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NUTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,85 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
17 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
30,5 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
30,5 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
30,5 kN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 28,20*
€ 36,32*
Lager 8670
46
€ 4,90*
ab € 28,30*
€ 36,33*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 38,02*
2 Tage
160
€ 7,90*
ab € 36,76*
€ 46,47*
€ 4,95*
ab € 36,9475*
€ 47,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.