Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PTUE25-XL INA Spannlagergehäuseeinheit PTUE25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DD1_a.png
00089DD1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PTUE25-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008619360000
EAN/GTIN:
     4012802797619
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: Befestigung über Durchgangsbohrung Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 Bauart: Spanngehäuseeinheit Baureihe: PTUE.. Kurzzeichen Lager: GRAE25-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.TUE05 Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 90 mm Gehäuselänge L: 98,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19 mm d3 max.: 37,5 mm S1: 23,5 mm H1: 76 mm L3: 50 mm T: 51 mm N2: 32 mm Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Innendurchmesser d: 25 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusewerkstoff: Grauguss Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 62 mm Gehäusebreite A: 37 mm N1: 18 mm A1: 12 mm B1: 31 mm A2: 25 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
A2:
25 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
1
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
Befestigung über Durchgangsbohrung
Baureihe:
PTUE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19 mm
d3 max.:
37,5 mm
Gehäusebreite A:
37 mm
Gehäusehöhe H:
90 mm
Gehäuselänge L:
98,5 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H1:
76 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.TUE05
Kurzzeichen Lager:
GRAE25-XL-NPP-B
L3:
50 mm
N1:
18 mm
N2:
32 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
23,5 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
62 mm
T:
51 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 24,75*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 24,87*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 32,43*
1
€ 4,95*
ab € 25,053*
€ 32,823*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.