Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PWTR40-2RS-XL INA Stützrolle PWTR40-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007744_a.png
00007744_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PWTR40-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0645549100000
EAN/GTIN:
     4012802605129
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: PWTR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 32 mm Breite C: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,9 kN Grenzdrehzahl min-1: 1500 Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 61 kN Vollnadelig ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig zulässige radiale Belastung dynamisch: 39,5 kN zulässige radiale Belastung statisch: 61 kN Anzahl der Reihen: 2 Wälzkörperform: Rolle Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Tragzahlen dynamisch: 45 kN Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
PWTR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,9 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
1500
Innendurchmesser d:
40 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
45 kN
Tragzahlen statisch:
61 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
39,5 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
61 kN
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0645549100000, 230PWTR40-2RS-XL, PWTR40-2RS-XL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 8,50*
ab € 49,04*
€ 60,17*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 60,67*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 66,76*
2 Tage
100
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 74,51*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,77*
€ 89,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 14 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 66,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.