Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RSAO40-XL INA Stehlagergehäuseeinheit RSAO40-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RSAO40-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009452260000
EAN/GTIN:
     4012802803372
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Baureihe: RSAO.. Kurzzeichen Gehäuse: GNE40-XL-KRR-B Kurzzeichen Lager: GG.SAO08 Schmierbohrung Q: M6 Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 116 mm Gehäuselänge L: 220 mm Gehäusebreite A: 17,5 mm N1: 27,5 mm A1: 31 mm B1: 54,6 mm d3 max.: 63 mm H2: 47 mm Tragzahlen dynamisch: 47 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Bauart: Halbrund mit langem Fuß Gehäusehöhe H: 116 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 27,5 mm S1: 36,6 mm Gewinde: M6 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 40 mm Bauform: zylindrisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 60 mm
Weitere Informationen:
A1:
31 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
54,6 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RSAO..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
27,5 mm
d3 max.:
63 mm
Gehäusebreite A:
17,5 mm
Gehäusehöhe H:
116 mm
Gehäuselänge L:
220 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
47 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GNE40-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.SAO08
Lochabstand J:
60 mm
N1:
27,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
36,6 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
116 mm
Tragzahlen dynamisch:
47 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 48,97*
€ 59,73*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 60,99*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 71,20*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 60,89*
€ 71,20*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 69,21*
€ 88,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.