Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL192310 INA Zylinderrollenlager SL192310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8670-230SL192310
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011451000000
EAN/GTIN:
     4012802695052
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 0011451000000, SL192310, 230SL192310
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 131,42*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 132,06*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 117,50*
€ 134,18*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 139,88*
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.