Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAKL12-PB-A INA Gelenkkopf GAKL12-PB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016732_a.png
00016732_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAKL12-PB-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0065516610000
EAN/GTIN:
     4012802521993
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 70 mm Breite C: 70 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
70 mm
Breite C:
70 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 0065516610000, GAKL12-PB-A, 235GAKL12-PB-A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 4,90*
ab € 18,80*
€ 24,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,76*
€ 27,72*
7 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 22,06*
€ 28,54*
1
€ 4,95*
ab € 22,3496*
€ 28,8296*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.