Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAKR20-PB INA Gelenkkopf GAKR20-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016732_a.png
00016732_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAKR20-PB
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066335440000
EAN/GTIN:
     4012802524352
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Radial-Gelenklager
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Außendurchmesser d2: 50 mm Innendurchmesser d: 20 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,021 mm Breite B: 25 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 34,925 mm Schultermaß d1: 24,4 mm Gewinde: M20x1,5 Höhe h1: 78 mm Mittenmaß l7: 26 mm Kippwinkel: 14 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 18 mm Gesamthöhe l4: 103 mm l1: 45 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAKR.. Befestigungsart: Außengewinde Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Bronze zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 45 mm Tragzahlen dynamisch: 31,4 kN Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Tragzahlen statisch: 45,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
40 mm
Außendurchmesser d2:
50 mm
Außendurchmesser dk:
34,925 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAKR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Gesamthöhe l4:
103 mm
Gewinde:
M20x1,5
Gewinde l3:
45 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Bronze
Höhe h1:
78 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
14 °
l1:
45 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
26 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
24,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,021 mm
Tragzahlen dynamisch:
31,4 kN
Tragzahlen statisch:
45,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, GELENKLAGER, GAKR20-PB, SCHMIERBAR, 235GAKR20-PB, GELENKAUGE, 0066335440000, WELLENGELENK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,77*
€ 42,38*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,95*
€ 50,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,47*
€ 52,30*
€ 4,95*
ab € 43,1564*
€ 53,8764*
€ 3,19*
ab € 43,31*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.