Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAL17-DO INA Gelenkkopf GAL17-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A88A6_a.png
000A88A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAL17-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066307230000
EAN/GTIN:
     4012802523119
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 46 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
46 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 235GAL17-DO, 0066307230000, GAL17-DO
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 27,52*
1 Tag
36
1
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 30,20*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 30,20*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 22,50*
€ 31,05*
1
€ 4,95*
ab € 26,7392*
€ 35,5692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.