Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR30-UK INA Gelenkkopf GAR30-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920DD_a.png
001920DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR30-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066341090000
EAN/GTIN:
     4012802525267
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 22 mm Außendurchmesser dk: 40,7 mm Schultermaß d1: 34,2 mm Außendurchmesser d2: 73 mm Gewinde: M30x2 Mittenmaß l7: 37 mm Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,05 mm Kantenabstand r1s min.: 0,6 mm Gesamthöhe l4: 146,5 mm l1: 65 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Gewinde l3: 65 mm Tragzahlen dynamisch: 65,9 kN Tragzahlen statisch: 139 kN Toleranz Breite B: -0,12 mm Höhe h1: 110 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
47 mm
Außendurchmesser d2:
73 mm
Außendurchmesser dk:
40,7 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Breite C:
19 mm
Gesamthöhe l4:
146,5 mm
Gewinde:
M30x2
Gewinde l3:
65 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff
Höhe h1:
110 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,6 mm
Kippwinkel:
6 °
l1:
65 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
37 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,05 mm
Schultermaß d1:
34,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
65,9 kN
Tragzahlen statisch:
139 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GAR30-UK, GELENKKOPF, GELENKAUGE, 0066341090000, 235GAR30-UK, WELLENGELENK, GELENK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
35
€ 4,90*
ab € 50,44*
€ 62,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 63,66*
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 51,46*
€ 63,93*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,31*
€ 66,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,39*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,44* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.