Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR80-UK-2RS-A INA Gelenkkopf GAR80-UK-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016764_a.png
00016764_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR80-UK-2RS-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066465060000
EAN/GTIN:
     4012802529029
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,015 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 55 mm Toleranz Breite B: -,15 mm Außendurchmesser dk: 105 mm Schultermaß d1: 89,4 mm Außendurchmesser d2: 180 mm Gewinde: M64x4 Höhe h1: 270 mm Mittenmaß l7: 100 mm Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,072 mm Kantenabstand r1s min.: 1 mm Breite C: 47 mm Gesamthöhe l4: 360 mm l1: 140 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Außendurchmesser d2:
180 mm
Außendurchmesser dk:
105 mm
Breite B:
55 mm
Breite C:
47 mm
Gesamthöhe l4:
360 mm
Gewinde:
M64x4
Höhe h1:
270 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Kantenabstand r1s min.:
1 mm
Kippwinkel:
6 °
l1:
140 mm
Mittenmaß l7:
100 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,072 mm
Schultermaß d1:
89,4 mm
Toleranz Breite B:
-,15 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,015 mm
Weitere Suchbegriffe: 0066465060000, GAR80-UK-2RS-A, 235GAR80-UK-2RS-A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 528,09*
€ 571,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,74*
€ 571,92*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 519,72*
€ 578,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,43*
€ 655,41*
Frei Haus
ab € 616,77*
€ 662,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,92*
€ 680,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,87*
€ 675,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 529,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.