Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE25-DO-2RS INA Gelenklager GE25-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00166982_a.png
00166982_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE25-DO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066527940000
EAN/GTIN:
     4012802533361
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und LebensdauerTechnische Eigenschaften: Breite C: 16 mm Außendurchmesser D: 42 mm Außendurchmesser dk: 35,5 mm Tragzahlen dynamisch: 48,3 kN Kippwinkel: 7 ° radiale Lagerluft: 0,05 - 0,1 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm r min: 0,6 mm r1 min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 241 kN Toleranz Außendurchmesser D: -,011 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 20 mm Bauart: Gelenklager Baureihe: GE.. Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
42 mm
Außendurchmesser dk:
35,5 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Breite C:
16 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
25 mm
Kippwinkel:
7 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,6 mm
radiale Lagerluft:
0,05 - 0,1 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,011 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
48,3 kN
Tragzahlen statisch:
241 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Radial-Gelenklager, Trockengleitlager, gelenkkopf ina, trockengleitlager, 235GE25-DO-2RS, GELENK-LAGER, GE25-DO-2RS, KIPPLAGER, SCHWENKLAGER, WELLENGELENK, 0066527940000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
2
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 13,47*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,48*
2 Tage
324
1
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 15,00*
5 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 11,19*
€ 15,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,18* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.