Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKPR12-PW-A INA Gelenkkopf GIKPR12-PW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166C8_a.png
000166C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKPR12-PW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066312740000
EAN/GTIN:
     4012802523539
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, K, Form F, offen, Feingewindeanschluss für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,018 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 16 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 22,225 mm Schultermaß d1: 15,4 mm Außendurchmesser d2: 32 mm Gewinde: M12x1,25 Außendurchmesser d4: 17,5 mm Höhe h1: 50 mm Gewinde l3: 22 mm Gesamthöhe l4: 66 mm Höhe l5: 6,5 mm Mittenmaß l7: 17 mm Außendurchmesser d5: 22 mm Außendurchmesser W: 19 mm Kippwinkel: 13 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 12 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIKPR.. Befestigungsart: Innengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE-Folie zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 24 kN Tragzahlen statisch: 20,8 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
26 mm
Außendurchmesser d2:
32 mm
Außendurchmesser d4:
17,5 mm
Außendurchmesser d5:
22 mm
Außendurchmesser dk:
22,225 mm
Außendurchmesser W:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKPR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
12 mm
Gesamthöhe l4:
66 mm
Gewinde:
M12x1,25
Gewinde l3:
22 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE-Folie
Höhe h1:
50 mm
Höhe l5:
6,5 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
17 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
15,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,018 mm
Tragzahlen dynamisch:
24 kN
Tragzahlen statisch:
20,8 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge, 0066312740000, GELENKAUGE, GIKPR12-PW-A, WELLENGELENK, GELENK, 235GIKPR12-PW-A
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 23,77*
2 Tage
109
1
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 26,34*
5 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 20,04*
€ 27,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 30,14*
1
€ 3,19*
ab € 23,90*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.