Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKPR16-PW INA Gelenkkopf GIKPR16-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166C8_a.png
000166C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKPR16-PW
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066309600000
EAN/GTIN:
     4012802523492
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, K, Form F, offen, Feingewindeanschluss für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Außendurchmesser d2: 42 mm Gesamthöhe l4: 85 mm Kippwinkel: 15 ° Innendurchmesser d: 16 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,018 mm Breite B: 21 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 28,575 mm Schultermaß d1: 19,4 mm Gewinde: M16x1,5 Außendurchmesser d4: 22 mm Höhe h1: 64 mm Gewinde l3: 28 mm Höhe l5: 8 mm Mittenmaß l7: 23 mm Außendurchmesser d5: 28 mm Außendurchmesser W: 22 mm radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 15 mm Baureihe: GIKPR.. Befestigungsart: Innengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 38,6 kN Tragzahlen statisch: 45,3 kN Bauart: Gelenkkopf Gleitpaarung: Stahl/PFTE-Folie
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
32 mm
Außendurchmesser d2:
42 mm
Außendurchmesser d4:
22 mm
Außendurchmesser d5:
28 mm
Außendurchmesser dk:
28,575 mm
Außendurchmesser W:
22 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKPR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
Gesamthöhe l4:
85 mm
Gewinde:
M16x1,5
Gewinde l3:
28 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE-Folie
Höhe h1:
64 mm
Höhe l5:
8 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
15 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
23 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
19,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,018 mm
Tragzahlen dynamisch:
38,6 kN
Tragzahlen statisch:
45,3 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge, GIKPR16-PW, 235GIKPR16-PW, GELENKAUGE, 0066309600000, WELLENGELENK, GELENK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 34,23*
€ 44,39*
1 Tag
47
€ 4,90*
ab € 38,64*
€ 48,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,57*
€ 48,82*
€ 3,19*
ab € 40,53*
€ 50,47*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,55*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 17 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.