Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKR20-PW INA Gelenkkopf GIKR20-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166C8_a.png
000166C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKR20-PW
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066350240000
EAN/GTIN:
     4012802526103
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offenTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Toleranz Innendurchmesser d1: 0,021 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 34,925 mm Schultermaß d1: 24,4 mm Außendurchmesser d2: 50 mm Gewinde: M20x1,5 Außendurchmesser d4: 27,5 mm Höhe h1: 77 mm Gewinde l3: 33 mm Gesamthöhe l4: 102 mm Höhe l5: 10 mm Mittenmaß l7: 26 mm Außendurchmesser d5: 35 mm Außendurchmesser W: 30 mm Kippwinkel: 14 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Bauart: Gelenkkopf Befestigungsart: Innengewinde Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE-Folie Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Tragzahlen statisch: 45,6 kN Baureihe: GIKR.. zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen dynamisch: 56,6 kN Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 25 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
40 mm
Außendurchmesser d2:
50 mm
Außendurchmesser d4:
27,5 mm
Außendurchmesser d5:
35 mm
Außendurchmesser dk:
34,925 mm
Außendurchmesser W:
30 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Gesamthöhe l4:
102 mm
Gewinde:
M20x1,5
Gewinde l3:
33 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE-Folie
Höhe h1:
77 mm
Höhe l5:
10 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
14 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
26 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
24,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,021 mm
Tragzahlen dynamisch:
56,6 kN
Tragzahlen statisch:
45,6 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, GIKR20-PW, GELENKAUGE, 235GIKR20-PW, 0066350240000, WELLENGELENK, GELENK
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 34,68*
€ 44,18*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 38,37*
€ 48,82*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 38,31*
€ 49,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,81*
€ 51,89*
€ 4,95*
ab € 45,3672*
€ 55,9772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.