Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKR8-PW-A INA Gelenkkopf GIKR8-PW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166C8_a.png
000166C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKR8-PW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066351130000
EAN/GTIN:
     4012802526219
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,015 mm Außendurchmesser D: 19 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 15,875 mm Schultermaß d1: 10,4 mm Außendurchmesser d2: 24 mm Gewinde: M8 Außendurchmesser d4: 12,5 mm Höhe h1: 36 mm Gewinde l3: 16 mm Gesamthöhe l4: 48 mm Höhe l5: 5 mm Mittenmaß l7: 13 mm Außendurchmesser d5: 16 mm Außendurchmesser W: 14 mm Kippwinkel: 14 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 9 mm Bauart: Gelenkkopf Befestigungsart: Innengewinde Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE-Folie Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Tragzahlen statisch: 13,1 kN Baureihe: GIKR.. zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen dynamisch: 12,9 kN Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
19 mm
Außendurchmesser d2:
24 mm
Außendurchmesser d4:
12,5 mm
Außendurchmesser d5:
16 mm
Außendurchmesser dk:
15,875 mm
Außendurchmesser W:
14 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
9 mm
Gesamthöhe l4:
48 mm
Gewinde:
M8
Gewinde l3:
16 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE-Folie
Höhe h1:
36 mm
Höhe l5:
5 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
14 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
13 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
10,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,9 kN
Tragzahlen statisch:
13,1 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, GIKR8-PW-A, 235GIKR8-PW-A, GELENKAUGE, 0066351130000, WELLENGELENK, GELENK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 15,19*
2 Tage
128
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 18,51*
€ 3,19*
ab € 14,37*
€ 19,88*
€ 4,95*
ab € 14,322*
€ 19,882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.