Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIL10-DO INA Gelenkkopf GIL10-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIL10-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066351210000
EAN/GTIN:
     4012802526301
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 57,5 mm Breite B: 29 mm Breite C: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
57,5 mm
Breite B:
29 mm
Breite C:
29 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 235GIL10-DO, 0066351210000, GIL10-DO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 21,11*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 21,12*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 21,15*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 21,40*
1
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.