Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIR20-DO INA Gelenkkopf GIR20-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIR20-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066354660000
EAN/GTIN:
     4012802526837
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 35 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 24,2 mm Außendurchmesser d2: 53 mm Gewinde: M20x1,5 Außendurchmesser d4: 27,5 mm Höhe h1: 77 mm Gewinde l3: 40 mm Gesamthöhe l4: 103,5 mm Höhe l5: 10 mm Mittenmaß l7: 27 mm Außendurchmesser d5: 35 mm Außendurchmesser W: 32 mm Kippwinkel: 9 ° Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 13 mm Bauart: Gelenkkopf Befestigungsart: Innengewinde Gleitpaarung: Stahl/Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Tragzahlen statisch: 75,6 kN Baureihe: GIR.. zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 16 mm Außendurchmesser dk: 29 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
35 mm
Außendurchmesser d2:
53 mm
Außendurchmesser d4:
27,5 mm
Außendurchmesser d5:
35 mm
Außendurchmesser dk:
29 mm
Außendurchmesser W:
32 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
13 mm
Gesamthöhe l4:
103,5 mm
Gewinde:
M20x1,5
Gewinde l3:
40 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
77 mm
Höhe l5:
10 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
9 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
27 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
24,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
75,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, SCHMIERBAR, 235GIR20-DO, AUGENGELENK, GELENKAUGE, 0066354660000, GIR20-DO, WELLENGELENK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 28,10*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 28,25*
1 Tag
32
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 31,23*
5 Tage
32
€ 5,99*
ab € 23,75*
€ 32,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.