Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAL 30-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GAL 30-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     508532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: GAL 30-UK, 244GAL 30-UK, 508532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.