Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAL 8-DO ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GAL 8-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 25 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: GAL 8-DO, 244GAL 8-DO, 503325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.