Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAR 10-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ceddb5a7f103e8355d7d56ded59443a8_600_600
ceddb5a7f103e8355d7d56ded59443a8_600_600
37f1a175b944e59366bef2c4d33f56aa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244GAR 10-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 9 mm Breite C: 7,5 mm Außendurchmesser dk: 16 mm Außendurchmesser d2: 30 mm Gewinde: M10 Höhe h1: 48 mm Gesamthöhe l4: 65 mm Kippwinkel: 12 ° Tragzahlen statisch: 16 kN Gewinde l3: 26 mm zöllig/metrisch: metrisch Befestigungsart: Außengewinde Schultermaß d1: 13 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
30 mm
Außendurchmesser dk:
16 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
7,5 mm
Gesamthöhe l4:
65 mm
Gewinde:
M10
Gewinde l3:
26 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
48 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
12 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
13 mm
Tragzahlen statisch:
16 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, GAR 10-UK, GELENKAUGE, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK, 244GAR 10-UK, 503338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.