Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAR 12-DO ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GAR 12-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     508145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 244GAR 12-DO, GAR 12-DO, 508145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.