Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAR 17-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ceddb5a7f103e8355d7d56ded59443a8_600_600
ceddb5a7f103e8355d7d56ded59443a8_600_600
37f1a175b944e59366bef2c4d33f56aa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244GAR 17-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Außengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 14 mm Breite C: 11,5 mm Schultermaß d1: 20 mm Außendurchmesser dk: 25 mm Außendurchmesser d2: 47 mm Gewinde: M16 Höhe h1: 69 mm Gewinde l3: 36 mm Gesamthöhe l4: 94 mm Kippwinkel: 10 ° Tragzahlen statisch: 44 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
47 mm
Außendurchmesser dk:
25 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
11,5 mm
Gesamthöhe l4:
94 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
36 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
69 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Kippwinkel:
10 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
20 mm
Tragzahlen statisch:
44 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 503423, GELENKKÖPFE, GAR 17-UK, 244GAR 17-UK, WELLENGELENK, GELENKAUGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 23 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.