Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GAR 25-DO ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GAR 25-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 507316, 244GAR 25-DO, GAR 25-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.