Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 45-DO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 45-DO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     505356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ask, gelenkauge, 505356, 244GE 45-DO2RS, GE 45-DO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.