Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GIL 12-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GIL 12-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     505617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 505617, 244GIL 12-UK, GIL 12-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.