Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GIL 15-DO ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GIL 15-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 41 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
41 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GIL 15-DO, GIL 15-DO, 503405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.