Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GIL 17-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GIL 17-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: GIL 17-UK, 507317, 244GIL 17-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.