Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GIR 20-UK ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GIR 20-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     506689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 54 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
54 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GIR 20-UK, 506689, GIR 20-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.