Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GIR 40-UK2RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GIR 40-UK2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     512355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 92 mm Breite B: 188 mm Breite C: 188 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
92 mm
Breite B:
188 mm
Breite C:
188 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 512355, 244GIR 40-UK2RS, GIR 40-UK2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 17 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.