Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 10-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
8c3db631f1f0558ccfa815eb868bb671_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KA 10-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Gelenkkopf Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Außengewinde Gewindeausführung: rechts Breite B: 14 mm Breite C: 10,5 mm Schultermaß d1: 12,9 mm Außendurchmesser dk: 19 mm Gewinde: M10 Höhe h1: 48 mm Gewinde l3: 28 mm Gesamthöhe l4: 62,5 mm Tragzahlen statisch: 15 kN Baureihe: KA.. Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser d2: 29 mm Kippwinkel: 13 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
29 mm
Außendurchmesser dk:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KA..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
10,5 mm
Gesamthöhe l4:
62,5 mm
Gewinde:
M10
Gewinde l3:
28 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
48 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
12,9 mm
Tragzahlen statisch:
15 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GLENKAUGE, KA 10-D, 244KA 10-D, WELLENGELENK, GLENKKÖPFE, 100497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.