Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 10-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 10-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 29 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
29 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 10-RS, 100528, 244KA 10-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.