Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 16-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
8c3db631f1f0558ccfa815eb868bb671_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KA 16-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KA.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Außengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 16 mm Breite B: 21 mm Breite C: 15 mm Schultermaß d1: 19,3 mm Außendurchmesser dk: 28,5 mm Außendurchmesser d2: 43 mm Gewinde: M16 Höhe h1: 66 mm Gewinde l3: 37 mm Gesamthöhe l4: 87,5 mm Kippwinkel: 15 ° Tragzahlen statisch: 33 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
43 mm
Außendurchmesser dk:
28,5 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KA..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
Gesamthöhe l4:
87,5 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
37 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
66 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kippwinkel:
15 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
19,3 mm
Tragzahlen statisch:
33 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: KA 16-D, 101193, GLENKAUGE, WELLENGELENK, GLENKKÖPFE, 244KA 16-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.