Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 16-DRS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 16-DRS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 43 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 16-DRS, 244KA 16-DRS, 101211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 13 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.